Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de gants en maille fine 6215, noirs, Taille des gants: 10

Réf.: 094231 10
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ajustement Bon
EN 388:2003 4131
Couleur noir
Matériau revêtement PU
Taille des gants 10
Sans silicone non
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Bon
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094231 10
Réf. fabricant 6215/XL

Description

Exécution:

Gants de montage sur support nylon avec enduction PU du côté paume et aux extrémités des doigts.