• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noir/violet Vitality Plus 439 ESD, S2 XB

Réf.: 092712
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité femme VITALITY PLUS avec amortissement multizone SECURA VARIO Vitality® et semelle extérieure à zone de flexion STEITZ FLEX-ZONE®.
  • Extérieur en matière fonctionnelle ultra-légère combinée à du tissu respirant.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics, en blanc.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses avec languette fermée et semelle première en cuir véritable.
  • Coque de protection en aluminium.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics.
  • Structure de la semelle allégée avec zone d'articulation cintrée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 42.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier