• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à rangements shadowboard à portes battantes avec regard 2000/SB

Réf.: 954633 2000/SB
2000/SB
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 1 840 mm
Nombre de tablettes 5
Façades des armoires Porte battante avec regard
Poids 88 kg
Type de produit Armoire à rayonnages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954633 2000/SB

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d'acier de 0,9 mm, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Ensemble complet, avec 5 tablettes galvanisées et glissières peintes.
Avec portes battantes à regard (vitres en polycarbonate).

Adapté(s) pour:

Shadowboards 923210 réf. 115, 176, 250. Il est possible de réaliser des ergots de butée pour obtenir différentes profondeurs de rangement sur les glissières.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu de sécurité RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange