Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3

Réf.: 492864

Description

Exécution:

FlexiVision 100 est une unité de base de caméra conçue pour les applications industrielles. Grâce à ses fonctions variées, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les images pendant l'inspection, ce qui permet de procéder au contrôle avec plus d'efficacité et de fiabilité. Affichage directement sur l'écran HD (un ordinateur n'est pas nécessaire). Possibilité d'enregistrement des images sur clé USB. Possibilité de combiner une poignée de caméra FlexiScope 3 et une tête de caméra HD.
Avec poignée de caméra FlexiScope 3 pour l’utilisation de toutes les sondes FlexiScope 2 et 3. La source d’éclairage LED est intégrée dans la poignée.

Avantage(s):

  • Résolution full HD (1920×1080)
  • Documentation images

Livraison:

Unité de base de caméra FlexiVision 100, poignée de caméra FlexiScope 3 avec câble DVI, clé USB, bloc d’alimentation, matériel de nettoyage et mallette de transport.

Accessoire(s):

Sondes FlexiScope 2 et 3 492876 - 492889.