Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne, ⌀ 1 mm, Longueur sonde: 150mm

Réf.: 492876 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 1 mm
Longueur sonde 150 mm
Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 60 degré
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492876 150
Réf. fabricant 96.0124s

Description

Adapté(s) pour:

FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3 492864.

Accessoire(s):

Tubes de protection disponibles sur demande.