Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée

Réf.: 484411
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.
Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.
Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, par ex. 484411 réf. 41,04 +0,01/-0,02.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 1938-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999