Blouson multinorme jaune / bleu marine

Réf.: 091700
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
1 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 75% coton; 24 % polyester; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 350
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Blouson multinormes en matière robuste à fermeture éclair simple métallique invisible. Sur l'avant, le blouson est plus court afin de garantir une liberté de mouvement maximale. Il est plus long sur l'arrière afin d'assurer une protection maximale.
  • Poche intérieure pour téléphone portable.
  • Poche de poitrine à rabat et fermeture éclair.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable à fermeture auto-agrippante.

Norme:

  • EN ISO 20471, classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, classe 1.
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Produits adaptés

De la même série "Vêtements multinormes Blakläder"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Assortiment VDE"

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier