Il existe une alternative à ce produit

Veste de soudeur Splash 94

Réf.: 091480 94
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
3 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 525
  • Lavage: Lavage industriel autorisé
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Splash
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 525 g/m2
Lavage Lavage industriel autorisé
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur Anthracite / rouge
Taille de confection DE 94
Taille FR 40L
Taille IT 40L
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091480 94
Réf. fabricant 952160547 GR. 94

Description

Exécution:

Protection de soudage de haute qualité, à design bicolore moderne. Protection constante et optimale contre les flammes lors des travaux de soudage. Port agréable parallèlement à une bonne protection. Bonne tenue des couleurs grâce à l'indanthrène utilisé comme colorant. Le tissu robuste de 525 g/m2 est idéal pour les travaux de soudage intensifs. Protection permanente contre les flammes y compris après 100 lavages, suivant EN ISO 15797.
Blouson de la série Splash à col variable, à la fois montant et rabattu.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poignets réglables en largeur au moyen de boutons-pression.
  • Poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.
Veste de soudeur en anthracite foncé / gris avec grammage textile de 330 g/m², certifiée suivant EN 11611, classe 1, sous le code art. 091482.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Splash"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Tour de cou
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier