• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Paire de gants antivibrations Tegera® 9181

Réf.: 094331
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
8 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Fermeture auto-agrippante
  • Norme: Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de caprin pleine fleur et paumes matelassées. Le matériau de haute qualité Vibrothan® combine amortissement antivibratoire et bonne sensibilité.
Tegera® 9181. Avec fermeture auto-agrippante pour un bon maintien du poignet. Particulièrement résistants grâce aux coutures et aux index renforcés. Non fourrés.

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Certification supplémentaire suivant EN ISO 10819. Protection contre les vibrations mécaniques et chocs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.