Fraise de haute précision carbure monobloc TiAlN

Réf.: 203540
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
22 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations. Dépouille excentrée.
Conicité extrêmement précise avec tolérance dans la plage des µm, afin d’obtenir un angle précis de 90° et des surfaces parallèles et planes lors du détourage.
Exigences maximales en termes de précision angulaire.
Chanfrein d’angle de coupe non défini par la dépouille excentrée.
Avec conicité maximum 0,014 mm.

Utilisation:

Pour le contourage enfinition.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier