Taraud machine Type C DIN 371/376 TiN

Réf.: 131250
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
11 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN pour:
  • Résistance accrue à l’usure.
  • Réduction du risque de collage au matériau.
  • Possibilité de vitesses de coupe accrues.
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Avec affûtage.
(Type C) entrée sur 2−3 filets − sans affûtage GUN. Peuvent également être utilisés pour les trous borgnes.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier