Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

TOHX 140305 à gauche, W30, Nuance: K10

Réf.: 268885 K10

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 140305 L
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance K10
Type d'outils Carbure
Application principale K
Application secondaire N
Condition de coupe Continue
Angle de coupe 20 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 300 m/min - 500 m/min
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268885 K10
Réf. fabricant W30 26200.0521

Tableau d’application

Continue