Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

DOHT 070202 à gauche, W60, Nuance: BK6425

Réf.: 268857 BK6425

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DOHT 070202 L
Nuance BK6425
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Angle de coupe 12 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268857 BK6425
Réf. fabricant W60 18120.026425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière