• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Axe de roulement HSS avec surface plane

Réf.: 290306

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adapté pour 290038
4 mm
Longueur L 12 mm
Type de produit Axe de roulement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290306
Réf. fabricant 21BHR0172