Exécution:
Avec arrosage eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants.
Attention:
Clé de montage
279920 à commander séparément.
Remarque(s):
De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS
319148 et
319149.
Clé de montage
279920 à commander séparément. A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête
273656 –
273670.