• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 080402 à gauche P25M

Réf.: 268918 P25M

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 080402 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25M
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268918 P25M
Réf. fabricant W01 42060.0203

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.