Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 30/2mm

Réf.: 212813 30/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 30 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 14 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 44 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 58 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,42 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 10,34 mm
Plaquette adaptée XDM.120516
Angle d'attaque κ 11 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212813 30/2
EAN / GTIN 4045197939227
Réf. fabricant 212813 30/2

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout