Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Office Station complet, sous-module vide, Type: DE

Réf.: 951705 DE
DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 200 mm
Largeur 1 434 mm
Profondeur 725 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Poids 342 kg
Type de produit Poste de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951705 DE
Réf. fabricant 951705 DE

Description

Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production. Compartiment ordinateur avec porte battante verrouillable aveccalpet pour imprimante. Armoire à outils avec tiroirs coulissants à extension totale (charge admissible 75 kg) et garnitures pour classeurs suspendus. Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:
  • Eclairage intégré avec technologie LED.
  • Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage.
  • 5 prises de sécurité.
  • 2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. Largeur utile: 1385 mm, profondeur utile: 300 mm.
  • Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l'arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.
  • Goulotte et passage de câbles intégrés.
  • Câble de raccordement de 7 m de long.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.