Exécution:
Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour fixation sur une face de crochets et de supports, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés (disponibles dans le groupe 95). Dimensions utiles des crochets lors du montage dans
942002 250 mm / 40 mm, au choix 135 mm / 135 mm. Lors du montage dans
942004: 75 mm / 40 mm, montage central impossible.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.