{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Hauteur | 35 mm | |
Largeur | 627 mm | |
Profondeur | 154 mm | |
Type de produit | Bac-tablette |
Référence article | 942010 150 | |
Réf. fabricant | 942010 150 |