Exécution:
Système microscopique numérique intégrant une optique haut de gamme et une caméra numérique performante, complété par un éclairage à LED et un système de bras pivotant. Optimisé pour les tâches d'inspection et de documentation numériques en environnement industriel.
- Caméra numérique avec résolution 2,5 mégapixels.
- Grande rapidité des images en direct: jusqu'à 30 images par seconde.
- Possibilité de programmer les valeurs par défaut et d'importer des superpositions d'images.
- Commande directe de tous les paramètres de caméra via la télécommande à infrarouge (en mode HD).
- Enregistrement direct de vidéos HD sur carte SD.
- La plage de zoom 8:1 (avec clickstops) permet de passer rapidement de l'aperçu général à la vue détaillée.
- Plage de grossissement de 15× à 120× numérique (objectif 0,8×) avec un moniteur de 22 pouces.
- Optique parfocale − aucune mise au point supplémentaire requise lors d'un changement du grossissement.
Avantage(s):
- Confort d’utilisation élevé pour un travail ergonomique.
- Optimisé pour les tâches de contrôle qualité, d’essais et de documentation simples et rapides.
- Mode autonome avec moniteur HD, possible sans PC.
- Commande directe de tous les paramètres de la caméra.
- Logiciel Leica LAS EZ pour l’acquisition d’images sur PC.
Livraison:
Microscope stéréoscopique, statif à bras pivotant, objectif 0,8×, éclairage annulaire à LED, commande manuelle / au pied, 2 télécommandes, câbles HDMI et USB, bloc d’alimentation USB universel, carte SD.
Avec logiciel Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Avec moniteur 10 pouces.
Accessoire(s):
Eclairage diascopique
491777 réf. BLI.