Calibres à mâchoires doubles

Réf.: 484223
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.
Calibre à mâchoire double avec classe de tolérance ISO, par ex. 484223 réf. 15,8 m6 ou tolérance chiffrée, par ex. 484223 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Pour positions de tolérance ISO a − zc dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7163.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a– zc) et le degré de tolérance de base (6– 13) ou la tolérance chiffrée. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.