Micromètre digital IP65

Réf.: 421315
Remise
De  255,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n’importe quelle position. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Promotion printemps Mahr"