Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit de sertissage pour embouts de câbles avec pince à sertir et pince à dénuder

Réf.: 729474

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729474
Réf. fabricant 97 90 24

Description

Exécution:

Kit complet pour le sertissage des embouts de câbles isolés les plus courants. Pince à sertir robuste et puissante avec système de démultiplication pour sections de 0,08 à 16 mm2 (sertissage carré), pince à dénuder pour sections de conducteur de 0,03 à 10 mm2.

Livraison:

Pince à sertir similaire à 729460 réf. 16, pince à dénuder 728630 réf. 10 et 1250 embouts de câbles courants dans un coffret en plastique robuste (TANOS MINI-systainer®) avec 2 plateaux empilables en plastique.