Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cutter de sécurité SECUNORM PROFI40 à 1 lame

Réf.: 842075

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Longueur 143 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842075
Réf. fabricant 11900102

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 36 mm et rétraction semi-automatique de la lame. Manche ergonomique en aluminium. Changement de lame sûr et aisé (lame de rechange 842077), pour les gauchers il suffit de retourner la lame dans le manche.

Utilisation:

Idéal pour tous les matériaux courants, tels que cartons à 3 couches, films, sacs, rouleaux, mousse, polystyrène expansé, PVC, etc.