• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Clé dynamométrique sans vernier

Réf.: 657352
Remise
De  111,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
15 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras sans vernier de réglage. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle déclenche un ″signal″ (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 3% de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Métrologie Control"