Clé à tube à une main avec poignée en aluminium, ⌀ tuyau: 1.1/2pouce

Réf.: 810860 1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tuyau 1.1/2 pouce
Longueur totale 240 mm
Capacité de serrage 49 mm
Matériau poignée Aluminium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810860 1.1/2
EAN / GTIN 4045197377562
Réf. fabricant 810860 1.1/2

Description

Exécution:

La mâchoire en forme de crochet montée sur ressorts est réglable à l’aide d’une vis moletée; pré-réglage rapide sur le ⌀ du tube correspondant grâce à un vernier sur les faces latérales.
Poignée en aluminium, vernie gris. Plus légères de 40 % par rapport aux poignées en fonte.

Utilisation:

Les mâchoires de prise montées sur ressort permettent un travail par cliquet. Les mâchoires serrent fermement le tube lors du serrage et se desserrent automatiquement lors du soulèvement de la poignée (actionnement à une main).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à tube à une main avec poignée en aluminium, ⌀ tuyau: 1.1/2pouce

Clé à tube à une main avec poignée en aluminium, ⌀ tuyau: 1.1/2pouce

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  48.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  33.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale 240 mm 240 mm
⌀ tuyau 1.1/2 pouce 1.1/2 pouce
Capacité de serrage 49 mm 49 mm
Matériau poignée Aluminium Fonte malléable perlitique
Type de produit Clé à tube et pince multiprise Clé à tube et pince multiprise