Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cisaille à main Acier à outils, coupe à droite, Longueur totale: 250mm

Réf.: 760200 250

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur lames 65 mm
Type d'utilisation coupe à droite

Numéros d’identification et classifications

Référence article 760200 250
Réf. fabricant 760200 250

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, branches ouvertes et vernies ou trempées.
En acier à outils, lames trempées par induction (HRC 58 − 60), également pour tôles en inox jusqu’à 1 mm.

Norme:

Similaire à DIN 6438