Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D126 (moyen) universel

Réf.: 529220
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
28 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D

Description

Exécution:

Les ébauches de ces limes aiguilles sont forgées et rectifiées dans un acier spécial. De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les limes et fixée par galvanisation. Une teneur en diamant uniforme et la durée du diamant garantissent des performances optimales. Longueur de lime totale = 140 mm; longueur diamantée = 70 mm; ⌀ tige = 3 mm.

Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis pour des outils de coupe, de perçage et de presse en acier trempé ou en carbure. Egalement pour le travail du verre, de la céramique, etc. Limage avec pression réduite, notamment sur les arêtes. Une pression plus importante n’améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Granulométrie:

Grain moyen (lime standard) D126.

Accessoire(s):

Poignées de serrage rapides pour ces limes, voir 519700.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier