Exécution:
La clé dynamométrique/à angle de rotation offre une commande aisée et conviviale par menus sur grand affichage. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste commandée par menus. Possibilité de régler le moment de pré-alerte des signaux
optiques, sensitifs et acoustiques. Résistance aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol. La clé nécessite peu d’entretien grâce au réglage aisé, est programmable par PC et offre une grande plage de mesure. La saisie d’un mot de passe assure une protection contre tout déréglage involontaire et tout accès non autorisé. Couple et angle de rotation visibles simultanément. Mesure angulaire aisée sans bras de référence.
- Boîtier robuste et compact.
- Commande aisée et conviviale par menus sur grand affichage.
- Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste commandée par menus.
- Plage de mesure particulièrement importante (5 à 100% de la valeur nominale).
- Possibilité de régler le moment de pré-alerte des signaux optiques, sensitifs et acoustiques.
- Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
- Programmables par PC.
- Nécessite peu d'entretien grâce au réglage aisé.
- Rappel d'étalonnage automatique selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.
- Protection par mot de passe contre un déréglage involontaire et un accès non autorisé.
- Avec 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Couple et angle de rotation visibles simultanément.
- Mesure angulaire aisée sans bras de référence.
- Saisie aisée de la mesure étalon: pour les embouts avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
- QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
- Mesure angulaire sans bras de référence.
- Commande aisée: les touches fléchées permettent de sélectionner toutes les fonctions. Commande simple et claire.
- Rappel d’étalonnage automatique: selon le nombre d’utilisations et l’intervalle de temps.
- Signaux d’avertissement: ces signaux sont acoustiques (buzzer), sensitifs (vibrations dans la poignée), optiques (LED et affichage) ou une combinaison des trois. Le moment de pré-alerte peut être saisi individuellement.
- Application libre de la force: la mesure reste toujours précise, indépendamment de l’endroit où vous prenez la clé dynamométrique.
- Sortie de données: le port USB permet de lire et d’exploiter les données enregistrées dans le PC.
- Affichage rétroéclairé pour une meilleure lisibilité et évaluation du vissage (principe des feux tricolores).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:
L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
Livraison:
Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret robuste en tôle d'acier) et 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Accessoire(s):
Adaptateur USB, câble de raccordement et logiciel SENSOMASTER 4.
Remarque(s):
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.