Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet de précision réversible, 3/8″

Réf.: 635150
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 194 mm
Nombre de dents 60
Angle de reprise 6 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635150
Réf. fabricant 12231011

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise à 6°.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Remarque(s):

ATTENTION!
Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!
Numéro de produit recommandé : 635145