Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Rallonge, 1/4″ flexible 150 mm

Réf.: 632500 150
  • Carré d'entraînement: 1/4

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632500 150

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Uniquement pour serrage à droite jusqu’à 5 Nm.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.