Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur M18FPD3-2

Réf.: 070111 M18FPD3-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 FPD3
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur FUEL™
Couple maximal 158 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 11,3 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,85 m/s2
Poids 2,1 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Moteur Powerstate sans balais nécessitant peu d’entretien.
Perceuse-visseuse à percussion sans fil présentant un couple élevé de 158 Nm et une longueur de seulement 175 mm.

Livraison:

Version zéro − sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Kit de base adapté, voir 073839.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier