{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | KBC 35 | |
Puissance absorbée | 1 100 W | |
Vitesse de rotation max. | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 3/4 pouce Weldon | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M12 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 16 mm | |
Prof. perçage | Fraise à carotter dans l'acier max. 35 mm | |
⌀ fraisage max. | 32 mm | |
Longueur base magnétique | 175 mm | |
Largeur base magnétique | 80 mm | |
Course de travail | 46 mm | |
Poids | 7,5 kg | |
Hauteur | 169 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076526 72721561 | |
Réf. fabricant | 72721561000 |