{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur boîtier | 465 mm | |
Profondeur boîtier | 220 mm | |
Hauteur boîtier | 400 mm | |
Raccord Sortie | 3/8 pouce | |
Raccord Entrée | 3/8 pouce | |
Pression de service max. | 16 bar | |
Longueur de tuyau utile | 15 m | |
⌀ int. tuyau | 10 mm |
Référence article | 080070 15SCS | |
EAN / GTIN | 2050002076310 | |
Réf. fabricant | 01330 |