Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Aspirateurs poussières 118HCSBS

Réf.: 078558 118HCSBS

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 118HCSBS
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 000 W
Volume du récipient 25 l
Longueur 510 mm
Largeur 500 mm
Hauteur 950 mm
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 45 l/s
Dépression 215 mbar
Niveau sonore 75 dB(A)
Poids 26 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078558 118HCSBS
Réf. fabricant 4010100026

Description

Exécution:

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.
Aspirateur à poussière avec moteur à dérivation c.a. 1 kW performant et de grande longévité. ⌀ entrée 50 mm. Cuve sur roulettes, système Easylift pour un vidage simple de la cuve. Aspirateur de sécurité homologué pour la classe de poussières H.

Livraison:

Avec sac filtrant de sécurité «système Safe Bag», filtre étoile. Sans accessoires.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange