• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette supplémentaire Profondeur 400 mm 1000 mm

Réf.: 954642 1000
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
Largeur 994 mm
Epaisseur 30 mm
Domaine d'utilisation Armoire à rayonnages
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954642 1000

Description

Adapté(s) pour:

Armoires shadowboard 954632 et 954633.

Coloris:

Tablettes galvanisées, glissières toujours gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.