Exécution:
Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.
Renfort par croisillon. Des barres de butée empêchent les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de barre de butée.
Charge admissible maximale: 85 kg par tablette.
Profondeur de rayonnage 300 mm: jusqu'à 96 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.
Description:
Dimensions de montage:
Rayonnage de base : longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale de cadre : profondeur nominale + 36 mm
Longueur de flambement: max. 600 mm
Remarque(s):
- Les rayonnages d’un rapport hauteur/profondeur supérieur à 4:1 doivent être protégés contre le basculement.
- Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.