Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Conteneur à déchets, Galvanisée, Volume: 240l

Réf.: 987810 240

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Conteneur Pro Wave
Volume 240 l
Capacité nominale 240
Hauteur 1 080 mm
Largeur 590 mm
Profondeur 730 mm
⌀ roue 200 mm
Matière Tôle d'acier galvanisée à chaud
Couleur Galvanisée
Poids 29 kg
Charge utile suivant DIN EN 225 kg
Type de produit Conteneur à déchets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987810 240
Réf. fabricant 88660

Description

Exécution:

Conteneur à déchets en tôle d'acier galvanisée à chaud. Ininflammable.
Vidange via un dispositif de levage-basculement standard suivant la norme DIN. Récipient et bord verseur entièrement soudés pas à pas. Pas étanche aux liquides.
Domaines d'utilisation: zones d'exploitation présentant un risque d'incendie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier