Clé dynamométrique de base sans vernier sans embout

Réf.: 657450
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
20 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglage de la valeur de couple désirée à l’aide de l’outil réglage 657452 réf. 1 en association avec un appareil de contrôle approprié.
Serrage à gauche par emboîtement d'outils. Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582657950.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 2% de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Embouts correspondants: voir 657582657950.
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
    Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier