Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques “SmartCheck”

Réf.: 654650
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l'écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l'horizontale et à la verticale. L'écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d'eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs.
3 modes de fonctionnement:
  • Affichage en ligne (Track)
  • Identification du point d'inflexion (First-Peak)
  • Affichage de la valeur maximale (Peak-Hold)

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage de tournevis et clés dynamométriques avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation, dans une valise en plastique robuste.