Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin HD moyen, étroit, type ADB BT 40

Réf.: 303455
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l'utilisation de douilles de réduction.
  • Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 − 308806, douilles de réduction 302135302180.
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier