Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable

Réf.: 376620
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
21 article(s) en stock

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.
Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.