Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC TiAlN

Réf.: 207474
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
8 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; également indiquée pour TOOLOX®.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Produits adaptés

De la même série "Inox principal"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier