Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25V

Artikel-Nr.: 081127 25V

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Typ 25V
Netzspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PVC rot
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 25 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081127 25V
Herstellernummer FK0Y25PT010

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb