{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
Nennleistung abgerollt | 3.500 W | |
Anzahl Steckdosen | 5 | |
Länge Leiste | 520 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabellänge | 2 m | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Produktart | Steckdosenleiste | |
Steckertyp Eingang | F |
Artikelnummer | 081165 |