• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Reinigungstuch

Artikel-Nr.: 089190
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  5.20
  • ab 5
    ab CHF  4.30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
313 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Mit patentierter Faserkombination aus Polyester und Nylon. Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100 mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern. Waschbar bis 95 °C; Abmessung 360×360 mm; einsetzbar mit und ohne Chemie. Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb