Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & 4 mm

Artikel-Nr.: 085455 4
Setpreis 27 Stück (CHF 1.66 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 70 mm
Schrifthöhe 4 mm
Schaftstärke 9,5
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085455 4

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb