Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

DCGT 11T304 R, Spanbrecher: UNI

Artikel-Nr.: 262162 UNI

Variante und Stückzahl wählen

Spanbrecher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 11T304 R
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher UNI
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 55 m/min - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 262162 UNI
Herstellernummer 262162 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb