{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 8 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 37 mm | |
Auskraglänge L1 | 46 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Herstellernummer | THN03800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 508.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 587.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 534.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 351.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 830.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wendeschneidplatten | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Auskraglänge L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
maximale Schnitttiefe ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |